Motion
KKA3S-03F
COUPLEUR EN S, ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI06963789
N° MFRKKA3S-03F
Prix56.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
COUPLEUR EN S, ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI06963789
N° MFRKKA3S-03F
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
Prix56.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8 po
  • Poids
    52.3 g

Détails

  • Application
    Pneumatique, eau
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    3/8 dans BSPT, filetage femelle 3/8 – 19
  • Type de raccord de tuyau
    BSPT femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Options de sécurité
    Verrou de manchon
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Clapet antiretour
  • Pression de service
    145 psi
  • Plage de pression de service
    100 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR KKA3S-03F S, ACIER INOXYDABLE
  • Matériau du corps : SUS304
  • Matériau du joint : FKM
  • Spécification non graissée (standard)
  • Fluide : eau, air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté