Motion
TU0604G2-500
Tubulure en polyuréthane - Air/eau, 4 mm, DI 0.156 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur 500 m
N° D’ARTICLE MI06964678
N° MFRTU0604G2-500
Prix550.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane - Air/eau, 4 mm, DI 0.156 po, 6 mm, DI 0.236 po, longueur 500 m
N° D’ARTICLE MI06964678
N° MFRTU0604G2-500
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
Prix550.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    500 m
  • Diamètre intérieur du tube
    0.156 po, 4 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.236 po, 6 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Vert (TR)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Dureté
    Rive A 95
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Matériau du tube
    Polyuréthane
  • Applications typiques
    Air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TU0604G2-500

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon