Motion
CM-SPAW2220-307N1

NTN
CM-SPAW2220-307N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI06964780
N° MFRCM-SPAW2220-307N1
Prix2,789.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-SPAW2220-307N1

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, usage intensif
N° D’ARTICLE MI06964780
N° MFRCM-SPAW2220-307N1
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
Prix2,789.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.3310 po, 110.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.3750 po
  • Taille du boulon
    7/8
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Global Longueur  
    380 mm
  • Largeur totale
    6.8900 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    HA2320M1
  • Numéro de palier
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    (1) Ouvert et (1) Fermé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SPA220N1
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359862362
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    106000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    111000 lbf
  • Roulement de rechange
    MX-W22220EALLKW33C3
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359862362

Aperçu

Description du fabricant
CM-SPAW2220-307N1