Motion
NU 326 ECML

SKF
NU 326 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 58 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06967217
N° MFRNU 326 ECML
Prix5,155.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 326 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 58 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI06967217
N° MFRNU 326 ECML
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
Prix5,155.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    39.82 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure, bague intérieure sans bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571603674
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    3
  • CUP_NON
    7316571603674

Aperçu

Description du fabricant
NU326ECML