Motion
41087-1224
Joint de compression - Style : 98, 0.375 en taille, matériau en fibre de carbone, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI06968034
N° MFR41087-1224
Prix533.32 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression - Style : 98, 0.375 en taille, matériau en fibre de carbone, construction en tresse en treillis
N° D’ARTICLE MI06968034
N° MFR41087-1224
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
Prix533.32 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 lb

Détails

  • Construction
    Tresse en treillis
  • Section transversale
    0.375 po
  • Type de lubrification
    Dispersion de graphite
  • Numéro CUP du fabricant
    717744921033
  • Matériel
    Fibre de carbone
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4000 pi/min
  • Température maximale de vapeur
    1200 °F
  • Pression maximale rotative
    500 psi
  • Vanne de pression maximale
    2500 psi
  • Température maximale ATM
    850 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    pH 0-14 (sauf les oxydants puissants)
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    98
  • CUP_NON
    717744921033

Aperçu

Description du fabricant
DISPERSION DE GRAPHITE DE FIBRE DE CARBONE 98
  • Emballage en carbone de première qualité fabriqué à partir de fil d’agrafe en carbone de première qualité de haute pureté (analyse du carbone)
  • Les fils individuels sont enduits à une extrémité et séchés à une extrémité avant le tressage avec une dispersion de lubrifiant graphite à haute température, sans pétrole
  • Cela garantit l’uniformité de la couverture et de la lubrification
  • Convient à la plus vaste gamme d’applications et de conditions de fonctionnement
  • Réduit la quantité de stocks
  • Amincit la sélection des emballages
  • Réduit le risque d’erreurs coûteuses
  • Garniture en carbone la plus performante
  • Facile à installer et à ajuster rapidement pour minimiser les temps d’arrêt et réduire la période de rodage
  • Faible coefficient de friction
  • Durée de vie de l’équipement plus longue et usure réduite de l’arbre
  • Réduction des coûts d’entretien et des inquiétudes
  • Conductivité thermique élevée
  • Le processus fonctionne à froid et l’emballage dure plus longtemps
  • Une bonne résistance à l’abrasion maintiendra la performance d’étanchéité et la stabilité de fonctionnement dans des conditions difficiles (température, vitesse, friction, charge, milieu dur...)
  • Excellente résistance chimique avec certification à faible teneur en chlorure disponible