Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur6.5 oz
- Profondeur2.63 po
- Hauteur9.75 po
- Largeur2.63 po
Détails
- Type d’assainisseur d’airAssainisseur d’air
- ApplicationPeut être distribué automatiquement partout où les mauvaises odeurs sont un problème
- Type de produit chimiqueSolvant
- CouleurIncolore
- ConcentrationRTU
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Action de mousseNon
- Qualité alimentaireNon
- À utiliser avecDistributeurs de brouillard de compteur 3000
- FormulaireAérosol
- Numéro CUP du fabricant690858336200
- Quantité du colis12 par caisse
- Énoncé de la proposition 65Ce produit contient un produit chimique dont le niveau de toxicité pour la reproduction et le développement est égal ou inférieur à celui de la Proposition 65’s de la Californie, tel que déterminé par une évaluation des risques. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le produit chimique soit répertorié comme produit chimique Prop 65 sur la FDS ou l’étiquette.
- ParfumFrais
- CUP_NON10690858336207
Aperçu
- Neutralise les odeurs tenaces telles que la fumée, le tabac, la moisissure et les mauvaises odeurs d’animaux domestiques; distribution automatique; respecte toutes les réglementations actuelles en matière de COV dans tous les États