Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Taille du port d’entrée1/2 po
- Taille du port de sortie1/2 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids0.44 kg
Details
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Comp. liquideAir
- Options inclusesPlaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre carré intégré
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusManomètre carré de type intégré (avec indicateur de limite)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-B
- Définir la plage de pression3 à 30 psi
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
RÉGULATEUR AR40-N04E-1Z-B
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité