Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la plaque de liaison1.126 po
- Diamètre de la broche0.380 po
- Diamètre du rouleau1.500 po
- Poids125.796 lb
Détails
- Construction de la chaîneGoupille creuse
- Numéro de stock du fabricant17857
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- SérieStandard
Aperçu
- Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une meilleure résistance à l’usure
- Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial
- La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien
- La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une protection supérieure contre l’allongement
- La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité
- Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et la performance de la chaîne
- MTO