Motion
COM8SS
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.5000 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06969500
N° MFRCOM8SS
Prix36.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.5000 po de diamètre, 1.0000 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06969500
N° MFRCOM8SS
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
Votre prix36.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7810 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3900 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable série 300
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    17900 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990009067

Aperçu

Description du fabricant
COM8SS PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable série 300

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good