Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Diamètre de la tête2.0000 po
- Largeur de la tête0.7650 po
- Angle de désalignement7 o
- Hauteur totale4.3750 po
- Taille du filetage de la tige7/8-14
- Taille du filetage7/8-14
- Poids0.906 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale18476 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMM
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON190029037054