Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.2810 po
- Angle de désalignement16 o
- Hauteur totale1.9370 po
- Taille du filetage de la tige1/4-28
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge statique radiale2470 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSPM
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2A
- CUP_NON190029044052