Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5000 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.2810 po
- Angle de désalignement16 o
- Hauteur totale1.6870 po
- Taille du filetage de la tige1/4-28
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.059 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseNylon
- Capacité de charge statique radiale2470 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSPW
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON190029044137