Motion
1A104AFXK
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ aluminium de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06971586
N° MFR1A104AFXK
Prix188.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers de montage d’arbre Accu-Flange™ aluminium de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI06971586
N° MFR1A104AFXK
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
Prix188.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.4800 po
  • Longueur de vis
    0.6750 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type
    Collier de montage d’arbre Accu-Flange™
  • CUP_NON
    662786031090

Aperçu

Description du fabricant
1A104AFXK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon