Motion
SHUSTER 6202/010 2RSNR

SHUSTER CORP
SHUSTER 6202/010 2RSNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06972111
N° MFRSHUSTER 6202/010 2RSNR
Prix26.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 6202/010 2RSNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, double joint, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06972111
N° MFRSHUSTER 6202/010 2RSNR
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
Prix26.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6202/010 2RSNR BRG AVEC BAGUE SNAP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 6202/010 2RSNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.625 po avec un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur de 11 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER 6202/010 2RSNR
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200 Spécial
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6202/010 2RSNR BRG AVEC BAGUE SNAP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer