Motion
DCPFS-08-50-20

VICKERS BY DANFOSS
DCPFS-08-50-20

Clapet antiretour à angle droit – Bride de pompe – montage à 90 degrés, pression de fissuration de 50 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 4000 psi
N° D’ARTICLE MI06973216
N° MFRDCPFS-08-50-20
Prix973.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DCPFS-08-50-20

Clapet antiretour à angle droit – Bride de pompe – montage à 90 degrés, pression de fissuration de 50 psi, débit maximal de 30 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 4000 psi
N° D’ARTICLE MI06973216
N° MFRDCPFS-08-50-20
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
Prix973.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.35 po
  • Largeur totale
    3.36 po
  • Port 1 taille/type
    1 bride SAE (Code 61)

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Pression de fissuration
    50 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Type de montage
    Bride de pompe - 90 degrés
  • Matériau du joint
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
DCPFS-08-50-20 VÉRIFICATION À BRIDE À ANGLE DROIT
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good