Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille25.40 mm
- Largeur de la bille19 mm
- Alésage Diamètre14 mm
- Diamètre de la tête34.75 mm
- Largeur de la tête13.50 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille60 mm
- Angle de désalignement21 °
- Taille du filetageM14 x 2
- Poids0.30 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationType de chasse
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze fritté
- Capacité de charge statique radiale44337 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMVM
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM
- CUP_NON806990069177
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier au carbone
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Race bronze
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement