Motion
EN VRAC SHUSTER 625 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER 625 2RS BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06974345
N° MFRSHUSTER 625 2RS BULK
Prix7.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 625 2RS BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 5 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06974345
N° MFRSHUSTER 625 2RS BULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    5 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    625 2RS EN VRAC
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER 625 2RS BULK est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 5 mm de diamètre extérieur de 16 mm de largeur, de 5 mm de largeur, de conception droite et de type à double étanchéité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EN VRAC SHUSTER 625 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    600
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
625 2RS EN VRAC

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer