Motion
UJ20P2DP
Moteur de pompe à couplage fermé - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 256JP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1460 tr/min - base 1770 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06974658
N° MFRUJ20P2DP
Prix4,421.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 256JP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1460 tr/min - base 1770 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06974658
N° MFRUJ20P2DP
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
Prix4,421.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256JP
  • Dimension C de la longueur totale
    30 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    59.3 pi-lb
  • Poids
    230 lb

Détails

  • Régime de base
    1460 tr/min à 1770 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382114237
  • Courant maximal admissible
    23.5 A, 29.3 A, 47 à 53 A, 59 A
  • Modèle
    FL47
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382114237

Aperçu

Description du fabricant
20 HP 1770 TR/MIN UJ20P2DP 230/460 V 60 HZ