Motion
D12CPA2PCR
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI06975132
N° MFRD12CPA2PCR
Prix877.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur bride face en C, service continu
N° D’ARTICLE MI06975132
N° MFRD12CPA2PCR
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
Prix877.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    9.9 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    24.55 pi-lb
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    76.2 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    F
  • Courant maximal admissible
    2.6 A, 5.0 A
  • Modèle
    T055CRY1550012B
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382112110

Aperçu

Description du fabricant
D12CPA2PCR CH, 1/2 CH, 4P, 56C 60