Motion
UJ15P1DFP
Moteur de pompe à couplage fermé - 15 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215JP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2900 tr/min - base 3525 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06975181
N° MFRUJ15P1DFP
Prix3,233.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 15 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 215JP , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2900 tr/min - base 3525 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06975181
N° MFRUJ15P1DFP
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
Prix3,233.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215JP
  • Dimension C de la longueur totale
    25.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    22.3 pi-lb
  • Poids
    120 lb

Détails

  • Régime de base
    2900 tr/min à 3525 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Pour les exigences spécifiques des pompes centrifuges où la roue de la pompe est montée directement sur l’arbre du moteur, les moteurs de pompe à couplage étroit U.S. Motors® sont disponibles avec des extensions d’arbre JM, JP ou Westcoast.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382114428
  • Courant maximal admissible
    18 A, 21.5 A, 36 à 39 A, 43 A
  • Modèle
    FL43
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382114428

Aperçu

Description du fabricant
UJ15P1DFP UTE1,15 HP,2P 215JP 60 & 50