Motion
MY1M50TNG-700L

SMC CORP OF AMERICA
MY1M50TNG-700L

CYLINDRE SANS TIGE MY1 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06975738
N° MFRMY1M50TNG-700L
Prix1,256.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MY1M50TNG-700L

CYLINDRE SANS TIGE MY1 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06975738
N° MFRMY1M50TNG-700L
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
Prix1,256.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    107 mm
  • Longueur totale
    1100 mm
  • Largeur totale
    144 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    700 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les cylindres sans tige MY1M sont dotés d’un chariot et d’un piston monopièces qui s’étendent sur toute leur longueur de course, logés avec une courroie d’étanchéité intérieure pour maintenir la pression d’air combinée à une bande d’étanchéité extérieure contre la poussière pour protéger contre les contaminants. Cette conception offre une empreinte compacte par rapport aux cylindres de type tige et présente un profil bas. Le guide interne intégré à roulement à glissière offre une stabilité latérale qui le protège des impacts de charge latérale. Les coussins d’air sont de série et les amortisseurs externes sont en option.
  • Changement automatique
    Aucun interrupteur
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Style cylindre
    Joint mécanique
  • Type de guide
    Guide de roulement à glissière
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Type de montage
    De base
  • Nombre de commutateurs automatiques
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    41 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie centralisée
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Trousse de joint
    MY1M50-PS
  • Série
    MY1
  • Type d’ajusteur de course
    Avec amortisseur de chute à faible charge + boulon de réglage
  • Suffixe pour accident vasculaire cérébral
    Les deux extrémités

Aperçu

Description du fabricant
MY1M50TNG-700L CYLINDRE, SANS TIGE, COULISSEAU
  • Tailles d’alésage : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
  • Pression de service minimum : 0.15 ~ 0.20 MPa (22 ~ 29 psi)
  • Vitesse : 100 à 1000 mm/s (sans boulon de réglage de course), 100 à 1500 mm/s (amortisseur externe)
  • Option de course longue : jusqu'à 5000 mm (XB11), jusqu'à 3000 mm pour alésage 16
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté