Motion
00218ET3ESS145TCFL

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3ESS145TCFL

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), montage sans pied
N° D’ARTICLE MI06975928
N° MFR00218ET3ESS145TCFL
Prix1,419.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00218ET3ESS145TCFL

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 145TC , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), montage sans pied
N° D’ARTICLE MI06975928
N° MFR00218ET3ESS145TCFL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,419.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    13.60 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    52 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Sans pieds
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    208-230/460 V à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie de 18 mois
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
00218ET3ESS145TCFL 2HP 1800RPM TEFC
  • Moteur de lavage en acier inoxydable