Motion
00136ET3ESS56CFL

WEG ELECTRIC CORP
00136ET3ESS56CFL

Moteur à l’épreuve de l’eau à usage général (acier inoxydable) - 1 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230/460 V, 56HC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage en face C/sans pied
N° D’ARTICLE MI06976096
N° MFR00136ET3ESS56CFL
Prix1,079.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00136ET3ESS56CFL

Moteur à l’épreuve de l’eau à usage général (acier inoxydable) - 1 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230/460 V, 56HC châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 60 Hz, montage en face C/sans pied
N° D’ARTICLE MI06976096
N° MFR00136ET3ESS56CFL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,079.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HC
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
00136ET3ESS56CFL 1HP 3600RPM TEFC
  • Idéal pour la transformation des aliments, les applications pharmaceutiques et autres nécessitant une propreté extrême et des lavages fréquents