Motion
00318ET3ESS182TCFL

WEG ELECTRIC CORP
00318ET3ESS182TCFL

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI06976159
N° MFR00318ET3ESS182TCFL
Prix2,401.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00318ET3ESS182TCFL

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, montage sans pied/visage en C
N° D’ARTICLE MI06976159
N° MFR00318ET3ESS182TCFL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,401.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182TC
  • Poids
    111 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
00318ET3ESS182TCFL 3HP 1800RPM TEFC
  • Idéal pour la transformation des aliments, les applications pharmaceutiques et autres nécessitant une propreté extrême et des lavages fréquents