Motion
129-0534-002
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série J, 0.79 po3/r, 5-Bolt
N° D’ARTICLE MI06978973
N° MFR129-0534-002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série J, 0.79 po3/r, 5-Bolt
N° D’ARTICLE MI06978973
N° MFR129-0534-002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    225 po
  • Taille du port du moteur
    9/16–18 UNF-2B
  • Hauteur totale
    2.37 po
  • Longueur totale
    4.43 po
  • Largeur totale
    2.37 po
  • Poids
    4.60 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    5 Boulon : Dia. 31,47 [1.239] x 5,1 [0,20] Trous de montage Pilot 1/4-28 UNF 2B sur 45 [1.77] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .5625-18 UNF-2B Orifices d’extrémité du joint torique SAE
  • Débit continu
    5.5 gal/min
  • Déplacement
    0.79 po3/r
  • Pression intermittente
    165 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    1575 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    5-Bolt
  • Configuration du port
    .5625-18 UNF-2B Orifices d’extrémité du joint torique SAE
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    Série J
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
M0J08A01A100000B
  • Jeu de gérolers à dégagement constant
  • Variété de cylindrées, arbres, supports et options spéciales
  • Performance prolongée sans fuite

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté