Spécifications
Dimensions
- Couple continu14002 po
- Taille du port du moteur1–12 BSPP
- Hauteur totale5.78 po
- Longueur totale15.55 po
- Largeur totale5.80 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 4 boulon; 160.00 [6.299] diamètre pilote 18.0 [.71] Dia. Trous sur 200.0 [7.87] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réelPorts décalés G 1
- Débit continu150 L/min
- Déplacement49.03 po3/r
- Pression intermittente170 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.187 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum40 gal/min
- Régime maximum continu775 tr/min
- Type de port du moteurTuyau standard britannique
- Type de montageBride 4-Bolt - 6.3 Pilot
- Configuration du portPorts décalés G 1
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série6000 - Standard
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- 9 déplacements disponibles
- Peut être utilisé dans une multitude d’industries
- Présente une multitude d’options qui rendent ce moteur très « intelligent » et flexible à appliquer
- Très facile/flexible à intégrer dans un système
- Moteur très robuste pour les applications exigeantes