Motion
109-1212-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Standard, déplacement géométrique max. 492.6 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 2000 psi
N° D’ARTICLE MI06979534
N° MFR109-1212-006
Prix1,812.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 4000 - Standard, déplacement géométrique max. 492.6 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 2000 psi
N° D’ARTICLE MI06979534
N° MFR109-1212-006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,812.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    8364 po
  • Taille du raccord de drainage
    .4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4 avec clapet antiretour
  • Taille du port du moteur
    7/16–20 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1-1/4 po Droit - Clé droite
  • Hauteur totale
    5.84 po
  • Longueur totale
    11.79 po
  • Largeur totale
    5.84 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 4 boulon; 101.60 [4.000] diamètre pilote 14.7 [.58] Emplacements activés 127.00 [5.000] Dia. Cercle de boulonnage. (SAE B)
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Déplacement
    30.06 po3/r
  • Pression intermittente
    170 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    191 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Régime maximum continu
    151 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    006 Conception -21316-000 1 requise
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 006 - Trousse de joint arrière 61234-000, 006 Conception - Trousse de joint d’arbre 61281-000 - 1 requise chaque
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 21372-007 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    Conception 006 - 8510-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 8464-010 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 006 - 23170-002 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 006 - 16292-100 - 8 requis
  • Bride de montage de rechange
    Conception 006 - 23171-002 - 1 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    Conception 006 - 8504-000 - 1 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 006 - 23382-003 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    Conception 006 - 8500-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 006 - 61248-000 - 1 requis
  • Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
    Conception 006 - 23310-001 - 1 requis
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Série
    4000 - Standard
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 109-1212
  • Dix cylindrées, une variété de brides de montage et d’arbres de sortie
  • Conception fiable et éprouvée
  • Haute efficacité
  • Options de protection de l’environnement
  • Souplesse dans la conception de ce moteur en un système
  • Des options qui s’adaptent bien aux applications difficiles
  • Applications : Tonte, déneigement, pulvérisateur, trancheuse et produits en bois

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté