Motion
L0232-625
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale blanche Usp, qualité NLGI 2 , qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06979803
N° MFRL0232-625
Prix111.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale blanche Usp, qualité NLGI 2 , qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06979803
N° MFRL0232-625
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
Prix111.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale blanche USP
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium, Usp Huile minérale blanche
  • Point de chute
    515 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    10 °F
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Série
    FGL-2
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
P0232-625 PERMA STAR VARIO 250