Motion
265 50/1 A WR 56C  1.250

HUB CITY INC
265 50/1 A WR 56C 1.250

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06991590
N° MFR265 50/1 A WR 56C 1.250
Prix3,877.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
265 50/1 A WR 56C 1.250

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.2500 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06991590
N° MFR265 50/1 A WR 56C 1.250
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
Prix3,877.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Taille du boîtier
    265
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    265
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1583 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po, 31.75 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=50/1|STYLE=A|FS=56C|OD=4
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    1.27 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-07307
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798962061
  • Puissance d’entrée maximale
    1.270 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Style A
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Arbre de sortie
    Alésage creux
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260PCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    274 po-lb;30.96 Nm
  • CUP_NON
    662798962061

Aperçu

Description du fabricant
265 A 50:1 WR 56C 1.250 0230-07307
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon