Motion
F738-10KF-B9-G1

BOSTON GEAR
F738-10KF-B9-G1

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 10:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI06991680
N° MFRF738-10KF-B9-G1
Prix7,372.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F738-10KF-B9-G1

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 10:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI06991680
N° MFRF738-10KF-B9-G1
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
Prix7,372.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    91.10 lb, 41.32 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H05882
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F738-10-KF-B9-G1

Les clients ont également acheté