Motion
23130EAW33C4

NTN
23130EAW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI06991999
N° MFR23130EAW33C4
Prix3,669.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
23130EAW33C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 150 mm, DI 250 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI06991999
N° MFR23130EAW33C4
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
Prix3,669.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    34.083 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359903843
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4547359903843

Aperçu

Description du fabricant
23130EAW33C4 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good