Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur10 lb
- Orifice produit1-1/4 NPT
- Diamètre de la coquille4.500 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur0.250 gal (É.-U.)
- Matériau de la vessieBUTYLIQUE
- Certification du paysUSA
- ConceptionRéparable par le bas
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Position de montageVertical
- Sexe portuaireFemme
- RéparableRéparable
- Matériau du jointButyle
- SérieTBR30
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesNon certifié
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
49448475 4-1/2OD 3000PSI 1QT ACC ÉCHELLE
- Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême