Motion
TBR50-2.5BMCA

TOBUL ACCUMULATORS
TBR50-2.5BMCA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 2.500 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Connexion filetée, 1-1/4 NPT Orifice produit, Série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993719
N° MFRTBR50-2.5BMCA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBR50-2.5BMCA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 2.500 gal, Réparable par le bas, 5000 psi max., Connexion filetée, 1-1/4 NPT Orifice produit, Série TBR50
N° D’ARTICLE MI06993719
N° MFRTBR50-2.5BMCA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    120 lb
  • Orifice produit
    1-1/4 NPT
  • Diamètre de la coquille
    9.562 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    2.500 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    BUTYLIQUE
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Réparable par le bas
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    Butyle
  • Série
    TBR50
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Asme « u » estampillé
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TBR50-2.5BMCA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 5000
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême