Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur220 lb
- Orifice produit2 NPT
- Diamètre de la coquille9.562 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur5.000 gal (É.-U.)
- Matériau de la vessieEPR
- Certification du paysUSA
- ConceptionRéparable par le bas
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Position de montageVertical
- Sexe portuaireFemme
- RéparableRéparable
- Matériau du jointEPR
- SérieTBR50
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesAsme « u » estampillé
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême