Motion
TBRT30-2.5NMEA

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT30-2.5NMEA

Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 2.500 gal, Réparable par le haut, 3000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 20 (1-5/8–12 UN), Série TBRT30
N° D’ARTICLE MI06993857
N° MFRTBRT30-2.5NMEA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT30-2.5NMEA

Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 2.500 gal, Réparable par le haut, 3000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 20 (1-5/8–12 UN), Série TBRT30
N° D’ARTICLE MI06993857
N° MFRTBRT30-2.5NMEA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    85 lb
  • Orifice produit
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Diamètre de la coquille
    9.055 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    2.500 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TBRT30
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Asme « u » estampillé
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
TBRT30-2.5NMEA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 3000
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême