Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur125 lb
- Orifice produitSAE 16 (1-5/16–12 UN)
- Diamètre de la coquille9.055 po
Details
- Capacité de l’accumulateur5.000 gal (É.-U.)
- Matériau de la vessieFKM
- Certification du paysUSA
- ConceptionHaut réparable
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Position de montageVertical
- Sexe portuaireFemme
- RéparableRéparable
- Matériau du jointFKM
- SérieTBRT30
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesAsme « u » estampillé
- Norme de filetageEIG
Aperçu
Description du fabricant
TBRT30-5VMDA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 3000
- Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême