Motion
TBRT50-10NMCA

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT50-10NMCA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 10.000 gal, Réparable par le haut, 5000 psi max., Connexion filetée, 1-1/4 NPT Orifice produit, Série TBRT50
N° D’ARTICLE MI06993901
N° MFRTBRT50-10NMCA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT50-10NMCA

Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 10.000 gal, Réparable par le haut, 5000 psi max., Connexion filetée, 1-1/4 NPT Orifice produit, Série TBRT50
N° D’ARTICLE MI06993901
N° MFRTBRT50-10NMCA

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    340 lb
  • Orifice produit
    1-1/4 NPT
  • Diamètre de la coquille
    9.562 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    10.000 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TBRT50
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Non certifié
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
TBRT50-10NMCA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 5000
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême