Motion
TBRT50-2.5BMEA

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT50-2.5BMEA

Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 2.500 gal, Réparable par le haut, 5000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 20 (1-5/8–12 UN), Série TBRT50
N° D’ARTICLE MI06993934
N° MFRTBRT50-2.5BMEA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
TBRT50-2.5BMEA

Accumulateur de vessie - Capacité de l'accumulateur de 2.500 gal, Réparable par le haut, 5000 psi max., Raccord fileté, Orifice produit SAE 20 (1-5/8–12 UN), Série TBRT50
N° D’ARTICLE MI06993934
N° MFRTBRT50-2.5BMEA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    125 lb
  • Orifice produit
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Diamètre de la coquille
    9.562 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    2.500 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    BUTYLIQUE
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    Butyle
  • Série
    TBRT50
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Non certifié
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
TBRT50-2.5BMEA ACCUMULATEUR DE VESSIE, 5000
  • Veuillez appeler votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême