Motion
EBR20-1NA9
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 0.150 gal, Réparable par le haut, 2000 psi max., Raccord fileté, Orifice pour fluide SAE 8 (3/4–16 UNF), Série EBR20
N° D’ARTICLE MI06993981
N° MFREBR20-1NA9
Prix5,030.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de vessie - Capacité de l’accumulateur de 0.150 gal, Réparable par le haut, 2000 psi max., Raccord fileté, Orifice pour fluide SAE 8 (3/4–16 UNF), Série EBR20
N° D’ARTICLE MI06993981
N° MFREBR20-1NA9
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
Prix5,030.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    11 lb
  • Orifice produit
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Hauteur totale
    10.000 po
  • Diamètre de la coquille
    3.250 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.150 gal (É.-U.)
  • Matériau de la vessie
    Buna N
  • Certification du pays
    USA
  • Conception
    Haut réparable
  • Connexion de ligne
    Connexion filetée
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    EBR20
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Norme industrielle
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
49451091 3-1/4OD 2000PSI 1PT ACC ÉCHELLE
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême