Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur52 lb
- Orifice produitSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Hauteur totale12.750 po
- Diamètre de la coquille5.250 po
Détails
- Capacité de l’accumulateur0.250 gal (É.-U.)
- Matériau de la vessieBuna N
- Certification du paysUSA
- ConceptionHaut réparable
- Connexion de ligneConnexion filetée
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Position de montageVertical
- Sexe portuaireFemme
- RéparableRéparable
- Matériau du jointNBR
- SérieEBR50
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesNorme industrielle
- Norme de filetageEIG
Aperçu
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême