Motion
TD36-280NM9
Accumulateur de membrane - capacité de 0.740 gal, 3600 psi max, port de fluide SAE 8 (3/4–16 UNF), « ERREUR : N/A », 6.90 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06994031
N° MFRTD36-280NM9
Prix716.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de membrane - capacité de 0.740 gal, 3600 psi max, port de fluide SAE 8 (3/4–16 UNF), « ERREUR : N/A », 6.90 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06994031
N° MFRTD36-280NM9
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
Prix716.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    24.3 lb
  • Orifice produit
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Diamètre de la coquille
    6.90 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.740 gal (É.-U.)
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    3600 psi
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TD36
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Ce/ped
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
49338347 ACCUMULATEUR DE DIAPHRAGM
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté