Spécifications
Dimensions
- Poids de l’accumulateur8.8 lb
- Orifice produitSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Diamètre de la coquille5.40 po
Details
- Capacité de l’accumulateur0.264 gal (É.-U.)
- Certification du paysUSA
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Position de montageVertical
- Sexe portuaireFemme
- Rapport de pression3000 psi
- Matériau du jointNBR
- SérieTD30
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Normes respectéesCe/ped
- Norme de filetageEIG
Aperçu
Description du fabricant
TD30-100NM9 ACCUMULATEUR À DIAPHRAGME, 3000
- Fabriqué aux États-Unis
- Longue durée de vie
- Durabilité extrême