Motion
TD36-350NMB
Accumulateur de membrane - Capacité de 0.925 gal, 3600 psi max, port de fluide SAE 12 (1-1/16–12 UN), "ERREUR : N/A", 6.90 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06994036
N° MFRTD36-350NMB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accumulateur de membrane - Capacité de 0.925 gal, 3600 psi max, port de fluide SAE 12 (1-1/16–12 UN), "ERREUR : N/A", 6.90 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06994036
N° MFRTD36-350NMB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    30.9 lb
  • Orifice produit
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Diamètre de la coquille
    6.90 po

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.925 gal (É.-U.)
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3600 psi
  • Position de montage
    Vertical
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Rapport de pression
    3600 psi
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    TD36
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    Ce/ped
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
TD36-350NMB ACCUMULATEUR À DIAPHRAGME, 3600
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Longue durée de vie
  • Durabilité extrême

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté