Motion
045AL25-24NA0D

TOBUL ACCUMULATORS
045AL25-24NA0D

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 3 GAL, 2500 psi max., orifice de fluide SAE-16, diamètre de coquille de 4-5/8 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994069
N° MFR045AL25-24NA0D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
045AL25-24NA0D

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 3 GAL, 2500 psi max., orifice de fluide SAE-16, diamètre de coquille de 4-5/8 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994069
N° MFR045AL25-24NA0D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    48
  • Orifice produit
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    4-5/8"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    3 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Non réparable (éconolator®)
  • Matériau du joint
    NBR
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
045AL25-24NA0D ACCUMULATEUR DE PISTON, 2500
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles