Motion
240A30-800AG1K

TOBUL ACCUMULATORS
240A30-800AG1K

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 100 GAL, 3000 psi max., SAE 2"4BOLT CODE 61 Orifice produit, 24" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994235
N° MFR240A30-800AG1K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
240A30-800AG1K

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 100 GAL, 3000 psi max., SAE 2"4BOLT CODE 61 Orifice produit, 24" de diamètre de coquille, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994235
N° MFR240A30-800AG1K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    5311
  • Orifice produit
    2 Bride SAE (Code 61)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    24"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    100 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    NBR
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NON CERTIFIÉ

Aperçu

Description du fabricant
240A30-800AG1K ACCUMULATEUR DE PISTON, 3000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles