Motion
047AT30-20BA1D

TOBUL ACCUMULATORS
047AT30-20BA1D

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 2.5 GAL, 3000 psi max., orifice de fluide SAE-16, diamètre de coquille de 4-3/4 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994269
N° MFR047AT30-20BA1D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
047AT30-20BA1D

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 2.5 GAL, 3000 psi max., orifice de fluide SAE-16, diamètre de coquille de 4-3/4 po, matériau de coquille en ACIER DE CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994269
N° MFR047AT30-20BA1D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    73
  • Orifice produit
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    4-3/4"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    2.5 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    BUTYLIQUE
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
047AT30-20BA1D ACCUMULATEUR DE PISTON, 3000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles