Motion
032A50-4EA19

TOBUL ACCUMULATORS
032A50-4EA19

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 0.5 GAL, 5000 psi max., orifice pour liquide SAE-8, diamètre de coquille de 3-1/4 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994394
N° MFR032A50-4EA19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
032A50-4EA19

ACCUMULATEUR DE PISTON – Capacité de 0.5 GAL, 5000 psi max., orifice pour liquide SAE-8, diamètre de coquille de 3-1/4 po, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994394
N° MFR032A50-4EA19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    32
  • Orifice produit
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    3-1/4"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    0.5 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    EPR
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
032A50-4EA19 ACCUMULATEUR DE PISTON, 5000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles