Motion
032A50-1EA19

TOBUL ACCUMULATORS
032A50-1EA19

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité 1 PT, 5000 psi max., orifice de fluide SAE-8, 3-1/4 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994402
N° MFR032A50-1EA19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
032A50-1EA19

ACCUMULATEUR DE PISTON - Capacité 1 PT, 5000 psi max., orifice de fluide SAE-8, 3-1/4 po de diamètre de coquille, matériau de coquille en acier CARBONE
N° D’ARTICLE MI06994402
N° MFR032A50-1EA19

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    15
  • Orifice produit
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    3-1/4"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    1 TP
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    EPR
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NORME INDUSTRIELLE

Aperçu

Description du fabricant
032A50-1EA19 ACCUMULATEUR DE PISTON, 5000
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon