Motion
110A100-120VG14

TOBUL ACCUMULATORS
110A100-120VG14

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 15 GAL, 10000 psi max., orifice produit NPT de 1/2 po, diamètre de coquille de 11 po, matériau de coquille en acier CARBON
N° D’ARTICLE MI06994542
N° MFR110A100-120VG14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOBUL ACCUMULATORS
110A100-120VG14

ACCUMULATEUR DE PISTON- Capacité de 15 GAL, 10000 psi max., orifice produit NPT de 1/2 po, diamètre de coquille de 11 po, matériau de coquille en acier CARBON
N° D’ARTICLE MI06994542
N° MFR110A100-120VG14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’accumulateur
    3227
  • Orifice produit
    1/2 NPT
  • Hauteur totale
    0
  • Diamètre de la coquille
    11"

Détails

  • Capacité de l’accumulateur
    15 GAL
  • Certification du pays
    USA
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000
  • Position de montage
    Vertical
  • Réparable
    Réparable
  • Matériau du joint
    FKM
  • Matériau de la coquille
    Acier au carbone
  • Normes respectées
    NON CERTIFIÉ

Aperçu

Description du fabricant
110A100-120VG14 ACCUMULATEUR DE PISTON, 10K
  • - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles