Motion
PTR-3.00A

PCI
PTR-3.00A

Rouleau à rail simple - série PTR, diamètre de rouleau de 3.0000 po, largeur de rouleau de 1.9375 po, goujon de 1.2500 po de diamètre, matériau en acier au carbone étanche
N° D’ARTICLE MI06995362
N° MFRPTR-3.00A
Prix140.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-3.00A

Rouleau à rail simple - série PTR, diamètre de rouleau de 3.0000 po, largeur de rouleau de 1.9375 po, goujon de 1.2500 po de diamètre, matériau en acier au carbone étanche
N° D’ARTICLE MI06995362
N° MFRPTR-3.00A
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
Prix140.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    3.99 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5040 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTR
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    841946105202

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL PLAIN PTR-3.00A
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application